Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2794HSU-B6 LED-VA-Monitor 68,5 cm (27 Zoll) (1080p)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XU2794HSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-432619
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2794HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122677
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
68.5cm (27''), 16:9, Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz, HDMI, DisplayPort, Kontrast 80000000:1, Reaktionszeit 1 ms, Helligkeit 250 cd/m2, Klasse E, USB Hub, Lautsprecher, mattschwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
iiyama
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,00*
ab € 103,80*
€ 133,38*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 105,04*
€ 135,00*
Lager 1062
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,21*
€ 141,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,72*
€ 150,10*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 118,85*
€ 152,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.