Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-427215 Herst.-Nr.: DELL-P2423DE EAN/GTIN: 5397184567975 |
| |
|
| | |
| 61cm (24" / 23.8" sichtbar) digital, Helligkeit 300cd/m2, WQHD, 5ms, DP, HDMI, USB-C, RJ45 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, USB Hub, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, dell monitor p2419h 24", dell monitore, dell monitor 24 zoll |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 218,09* | € 237,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 219,76* | € 238,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 224,51* | € 243,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 227,67* | € 246,62* | | | | Lager 1062 | | | | | | € 4,45* | ab € 231,64* | € 250,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|