Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM SATA- / SAS-Kabel mit Sidebands SAS 12Gbit/s 4-Lane 4x Mini HD SFF-8643 M bis SATA W 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROADCOM SATA- / SAS-Kabel mit Sidebands SAS 12Gbit/s 4-Lane 4x Mini HD SFF-8643 M bis SATA W 50 cm
BROADCOM SATA- / SAS-Kabel mit Sidebands SAS 12Gbit/s 4-Lane 4x Mini HD SFF-8643 M bis SATA W 50 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-998620800
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     L5-00219-00
EAN/GTIN:
     0830343003150
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern

BROADCOM SATA- / SAS-Kabel mit Sidebands SAS 12Gbit/s 4-Lane 4x Mini HD SFF-8643 M bis SATA W 50 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Broadcom SATA- / SAS-Kabel - 50 cm Typ: SATA- / SAS-Kabel Länge: 50 cm Anschluss: Mini SAS HD (SFF-8643) Stecker (zweites Ende): 4 x 7-poliges Serial ATA

BROADCOM SATA– / SAS–Kabel mit Sidebands SAS 12Gbit/s 4–Lane 4x Mini HD SFF–8643 M bis SATA W 50 cm

Produktbeschreibung:

50cm Verwendung: Zum Anschließen von 4 SATA–Festplatten
an den Controller Anschlüsse: 1x MiniSAS–HD,
SFF–8643, intern (Stecker) auf 4x 7–Pin–SATA (Stecker)
Kabellänge: 50 cm 7405–1264313

Technische Details:

Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA– / SAS–Kabel – mit Sidebands
Schnittstellengeschwindigkeit
SAS 12Gbit/s
Anzahl SAS–Lane–Kabel
4–Lane
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss
Länge
50 cm
Konnektivität
Anschluss
36–poliges 4x Mini SAS HD (SFF–8643) – männlich
Stecker (zweites Ende)
4 x 7–poliges Serial ATA – weiblich

Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 5m, Schnittstellenkarten, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 32,92*
€ 45,09*
€ 3,50*
ab € 46,00*
€ 61,38*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.