Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Geldbehälter GB 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbehälter GB 40
Geldbehälter GB 40
B 40, GB 40 und RK 40
Artikel-Nr.:
     1048-707801204075
Hersteller:
     Inkiess
Herst.-Nr.:
     70780120407500
EAN/GTIN:
     4012555023775
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählbrett

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 40 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,32 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,32 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, Münzzählbrett, Zählbretter, geldkassette inkiess, geldkassette grau, Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldbehälter, Rollengeld, Geldbündel
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 36,12*
€ 3,75*
ab € 32,78*
€ 38,46*
Lager 1048
5 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 33,16*
€ 39,58*
€ 8,95*
ab € 37,28*
€ 43,70*
€ 8,80*
ab € 39,17*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollenkasten RK 20
Inkiess
70783120207500
ab € 19,85*
Ähnlich
Geldbehälter GB 30
Inkiess
70780120307500
ab € 28,94*
Ähnlich
Sortenfach SF 3/6
Inkiess
70800110367500
ab € 32,81*
Ähnlich
Sortenfach SF 8
Inkiess
70800110807500
ab € 34,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG