Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 40 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldbehälter GB 40 lichtgrau
Geldbehälter GB 40 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70780120407500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70780120407500
EAN/GTIN:
     4012555023775
Suchbegriffe:
GB40
Geldbehälter
Geldscheine
Rollengel
  • Geldbehälter GB 40 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 46,77*
€ 63,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,36*
€ 66,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,97*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 35,06*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 35,18*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.