Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbehälter GB 40
Geldbehälter GB 40
B 40, GB 40 und RK 40
Artikel-Nr.:
     C1048-707801204075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70780120407500
EAN/GTIN:
     4012555023775
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 40 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,32 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,32 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,97*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 35,06*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 35,18*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.