Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 7810 RE (B x T x H in cm) 31,0 x 31,0 x 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse MiNiKORD 7810 RE
Kasse MiNiKORD 7810 RE
Artikel-Nr.:
     1048-378100310091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     37810031009199
EAN/GTIN:
     4012555032340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent, einem Banknotenfach mit Banknoten-Sicherung und 4 Banknoten-Steilfächern.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,0 x 31,0 x 8,0
  • Gewicht: 0,87 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,87 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, Einsatz, Kassenschubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 8,00*
ab € 116,03*
€ 147,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 121,74*
€ 153,88*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,90*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,14*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.