Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 7810 RE (B x T x H in cm) 31,0 x 31,0 x 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MiNiKORD 7810 RE
Kasse MiNiKORD 7810 RE
Artikel-Nr.:
     C1048-378100310091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     37810031009199
EAN/GTIN:
     4012555032340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent, einem Banknotenfach mit Banknoten-Sicherung und 4 Banknoten-Steilfächern.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,0 x 31,0 x 8,0
  • Gewicht: 0,87 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,87 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, Einsatz, Kassenschubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,58*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.