| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969110297 Herst.-Nr.: 990+3008+000 EAN/GTIN: 4009729070857 |
| |
|
| | |
| Novus Clu III Monitorarm ohne Befestigung, schwarz (990+3008+000) Die Novus Clu III Monitorhalterung (990+3008+000) in Schwarz ist ein zweiteiliger Monitorarm mit einer Reichweite von 457 mm. Ein Gewicht von 2 bis 7 kg kann an der Halterung geschwenkt, geneigt und in der Höhe verstellt werden. Die Befestigung des Monitor Halters erfolgt mit einer Tischklemme, einer Durchschraub- oder Kabellochbefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten!).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Novus, Clu, III, ohne |
| | |
| |