Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Express Typ 910 2x Schutzkontakt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102959
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159102000100
EAN/GTIN:
     4044657013231
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline Express Typ 910 2x Schutzkontakt, schwarz

Die EVOline Express Typ 910 2-fach Steckdose ermöglicht eine konsequent modulare Stromversorgung - von der Steckdosenzahl bis zur Bestückung mit internationalen Steckdosen, Schutz- und Sicherungsmodulen, sowie mit unterschiedlichsten Spezialschaltern.

Konventionelle Steckdosenleisten und zentrale Sicherungen sind allzu oft noch Standard im Büro. Bei Überlastung kann dies Kurzschlüsse, Datenverlust oder sogar einen Bürobrand bedeuten. EVOline setzt stattdessen auf eine modulare Energieversorgung mit dezentralen Sicherheitsbausteinen.
- 2-fach Steckdosenleiste VDE-Norm, für Steckertypen: F, E+F, C
- Wieland GST ohne Berührungsschutz
- Nennspannung: 250 V / 50 Hz.
- Nennbetriebsstrom: 16 A, 3600 Watt
- Abmessung (H/B/L): 46 x 60 x 150 mm
- Halogenfreies Gehäuse
- Steckverbinder zum direkten Verbinden untereinander (Durchschleifverdrahtung)
- Steckerbild: Steckdosen ca. 30° verdreht zueinander (erlaubt z.B. die Verwendung vonNetzteilen)
- Durchgangsverdrahtung (massiver Kupferdraht) 1,5mm²
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Strombelastbarkeit durch Kupferkontaktschienen
- Zertifiziert nach DIN VDE 0620-1
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60 695-2-11, selbstverlöschend, schwer entflammbar
- Prüfung: Elektrische, herstellerseitige Stückprüfung mit Prüfprotokoll
- Prüfarten: Schutzleiterprüfung, Durchgangsprüfung, Hochspannungsprüfung
- Typenschild mit Seriennummer und Prüfnummer
- Steckdosengehäuse: ohne Schrauben oder Nieten
- Befestigungsabstand: 175mm bei 3-fach Steckdose für Integration in eine Kabelwanne
- Gehäusefarbe schwarz
- Andere Farben möglich

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, EVOline, Express, Typ, 910, 2x
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 18,76*
Lager 1039
25
2
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 20,96*
3 Tage
32
1
€ 4,50*
ab € 15,12*
€ 21,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,933
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.232.1000.1
€ 6,05*
Zubehör
Wieland
92.232.2000.1
€ 7,10*
Zubehör
Wieland
92.232.3007.1
€ 9,2078*
Zubehör
k.A.
000014346
€ 15,47*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
151000152100
€ 16,62*
Zubehör
McLED
000014133
€ 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.