Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 92.232.3007.1 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric 92.232.3007.1 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/4
Wieland Electric 92.232.3007.1 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84681390
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.3007.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kontakteinsätze
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
9570 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/4
Anschluss 2
CEE7/4
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungswinkel
90 °
Kabelbrandklasse
Eca
Kabeltyp
H05VV-F
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.3 mm
Gewicht
374.4 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1731*
€ 12,10599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0931*
€ 12,01079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5631*
€ 11,38009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2231*
€ 10,97549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7431*
€ 10,40429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.