Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Split ergonomische Tastatur AZERTY (BE) RGOSP-BEWIBL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go
R-Go
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102133
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSP-BEWIBL
EAN/GTIN:
     8719274490814
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur

Diese ergonomische Leichtgewicht-Tastatur R-Go Split Tastatur AZERTY (BE) besteht aus 2 Teilen und passt bequem in jede Laptoptasche und ist dadurch ideal auf Reisen und für mobiles Arbeiten. Diese 2-geteilte Tastatur RGOSP-BEWIBL verfügt über alle ergonomischen Merkmale, um gesund tippen zu können.

R-Go Split ergonomische Tastatur AZERTY (BE) schwarz verkabelt
Der Gebrauch einer ergonomischen Tastatur wird Ihnen dabei helfen, unbewusst gesund zu tippen. Die R-Go Split Tastatur AZERTY (BE) sorgt für eine natürliche, entspannte Arbeitshaltung mit geraden Handgelenken beim Tippen. Die Tastaturen von R-Go Tools verfügen über einen leichten Tastenanschlag. Hierdurch wird beim Tippen weniger Muskelspannung benötigt, was das Risiko auf Überbelastung erheblich verringert.
Das kompakte Design der ergonomischen Tastatur RGOSP-BEWIBL sorgt dafür, dass die Hände beim gleichzeitigen Gebrauch von Tastatur und Maus stets innerhalb der Schulterbreite bleiben. Die beiden Teile können in jede gewünschte Position gebracht werden. Dieses einzigartige Design sorgt für eine natürliche, entspannte Position der Schulter, des Ellenbogens sowie des Handgelenks. Dank des leichten Tastenanschlags herrscht beim Tippen eine minimale Muskelanspannung. Das flache Design sorgt für eine entspannte Haltung der Hände und Handgelenke beim Tippen. Die Tastatur ist leicht, und da sie aus zwei Teilen besteht, passt sie einfach in jede Laptoptasche.
Technische Details R-Go Split ergonomische Tastatur AZERTY (BE)
Ergonomisch 2-geteilte Tastatur
Tastaturbelegung: AZERTY (belgisch)
Kompatibilität: Windows, Linux
Installieren: Plug & play
Durch den eingebauten Magneten kann die geteilte in eine kompakte Tastatur verwandelt werden
Passt bequem in jede Laptoptasche
Ideal auf Reisen und für mobiles Arbeiten
Anschluss: verkabelt
Kabellänge: 1500 mm
Maße (LxBxH): 288 x 137 x 9 mm
Numerisches Tastaturfeld ist separat erhältlich (nicht enthalten)
Gewicht: 296 g
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur kabelgebunden, r-go tastaturen, r go tools ergonomische tastatur, R-Go, Split, ergonomische, AZERTY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 72,56*
€ 93,26*
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 94,29*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 82,89*
€ 104,96*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 84,89*
€ 109,36*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 160,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 40,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 78,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.