Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBS Flo Dynamic Monitorhalter Tischklemme schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CBS
CBS
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101338
Hersteller:
     Colebrook Bosson Saunders
Herst.-Nr.:
     DYN/013/010/B+DYN/013/AS09/B
EAN/GTIN:
     4260372451879
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Mit der weltweit marktführenden Monitorhalterung CBS Colebrook Bosson Saunders Flo Dynamic Monitor Arm in schwarz mit Tischklemme können Sie sowohl Ihr Tablet, wie das Apple iPad, als auch Ihren Monitor elegant befestigen. Maximal 9kg kann die Monitor Tischhalterung halten.

Colebrook Bosson Saunders Flo Dynamik Monitor Arm in schwarz
Mit einem diskreten Hebel an der Befestigungsplatte lässt sich die angeschlossene Halterung schnell und einfach austauschen, ohne dass sie vorher demontiert werden müsste. Die Spannfeder, die sich im oberen Arm befindet, kann durch ein mitgeliefertes Werkzeug auf das Gewicht des jeweiligen Monitors eingestellt werden, um einen perfekten Halt zu garantieren. Der CBS ColebrookBossonSaunders Flo Dynamik Monitor Arm besteht zu 54% aus recycelten Material.
Simple Justierung für maximale Performance
Flo's einzigartiges Design offenbart die Beweglichkeit, die zu den sanftesten und flüssigsten gehört, die momentan auf dem Markt sind. Mit minimalem Aufwand kann die Position des Monitors geändert werden, fast auf den Millimeter genau. Diese Perfektion verdankt der CBS Flo Dynamik Monitor Arm (schwarz) seinem einzigartigen GSS System (Geometric Spring System).
Durch seine einstellbare Tischbefestigungsklemme kann der CBS Flo Dynamic Monitor Arm kinderleicht an jedem Tisch mit einer Stärke von bis zu 38 mm befestigt werden.
Technische Details CBS Flo Dynamic Monitor Tischhalterung
Farbe: Schwarz
Tragkraft der Monitorhalterung: 3 - 9 kg
Monitorgröße: Max. 24"
Armlänge: 458 mm
Befestigungsart: Tischklemme DYN/013/AS09/B
Tischstärke: bis 38 mm
Vertikale Ausrichtung um bis zu 341 mm
Monitor: +/- 40° Neigungswinkel
180° Stoppfunktion/ 360° Drehung
VESA Halterung Standard 75x75, 100x100mm
Immense Zeiteinsparung durch den Schnellaustausch-Schalter auf der Rückseite der Befestigunsplatte
Umweltschonend durch die Verwendung von recycelten Materialien (54%), Flo besteht zu 99% aus wiederverwertbarem Material.
Kompatibel mit Touch-Screen Technologie
Leichte Ein-Punkt-Arretierung mit einem Innensechskantschlüssel für optimale Federspannung
Unvergleichliche Stabilität durch selbstausbalancierenden D-Ring
Leichte Quer-/Hochformatausrichtung des Bildschirms
Integriertes 3-Punkt Kabelmanagement
Lebenslange Garantie
Tischbefestigung für Flo Dynamik Monitor Arm
CBS Flo Split Clamp DYN/013/AS09/B
CBS Flo Top Mount Clamp DYN/013/C25/B

Lieferumfang: 1 Stück Monitorhalter (ohne Monitor!)

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, CBS, Flo, Dynamic, Monitorhalter, Tischklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,95*
€ 487,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.