Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parabol-Richtmikrofon CHILITEC PRM-1, mit Kopfhörer und Aufnahmefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parabol-Richtmikrofon
Parabol-Richtmikrofon
Artikel-Nr.:
     1039U-9859865648
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     19778
EAN/GTIN:
     04250416305244
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
Richtmikrophone
Parabol-Richtmikrofon CHILITEC PRM-1, mit Kopfhörer und Aufnahmefunktion

Ideal für Observationen, Tier-Beobachtung und Jagd! Dieser Geräuschverstärker verleiht Ihren Ohren ungeheure Reichweite: Durch eine bis zu 37-fache Verstärkung der Lautstärke sowie die präzise Ausrichtung des Parabolspiegels durch optische Ideal für Observationen, Tier-Beobachtung und Jagd! Dieser Geräuschverstärker verleiht Ihren Ohren ungeheure Reichweite: Durch eine bis zu 37-fache Verstärkung der Lautstärke sowie die präzise Ausrichtung des Parabolspiegels durch optische Visiereinheit können Sie Vogelgesänge, Laute von Wildtieren und Gespräche zwischen Menschen in bis zu 90 m Entfernung wahrnehmen! Dank eingebautem Speicher können Sie bis zu 13 Sekunden Geräusche digital aufzeichnen. Die Empfindlichkeit des Richtmikrofons ist stufenlos einstellbar. Technische Daten:
Betrieb über 9 V- Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Länge des Mikrofons: 26 cm Gewicht Mikrofon: 360 g Gewicht Kopfhörer: 200 g Lieferumfang: Richtmikrofon Kopfhörer

Weitere Suchbegriffe: richtmikrofone, Parabol-Richtmikrofon, CHILITEC, PRM-1, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,76*
€ 166,314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,34*
€ 147,965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.