Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, ERSA, 0102PDLF04/SB, bleistiftspitz, 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze
Lötspitze
Artikel-Nr.:
     1039U-9859840355
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     840355
EAN/GTIN:
     4003008077186
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, ERSA, 0102PDLF04/SB, bleistiftspitz, 0,4 mm

ERSA i-Tip Dauerlötspitzenserie mit ERSADUR-LF Beschichtung für den Lötkolben i-TOOL (0100CDJ) der Lötstation i-CON in der Version 0IC1100A, 0IC2200V, 0IC2200VIT, 0IC2200VC und 0IC2200VXTTechnische Daten - Dauerlötspitzenausführung: gerade - ERSA i-Tip Dauerlötspitzenserie mit ERSADUR-LF Beschichtung für den Lötkolben i-TOOL (0100CDJ) der Lötstation i-CON in der Version 0IC1100A, 0IC2200V, 0IC2200VIT, 0IC2200VC und 0IC2200VXT Technische Daten - Dauerlötspitzenausführung: gerade - Dauerlötspitzenbeschichtung: LF-ERSADUR - Dauerlötspitzenform: bleistiftspitz - Dauerlötspitzendurchmesser in mm: 0,4 - Innendurchmesser in mm (Schaft): 3,5 - Außendurchmesser in mm (Schaft): 5,2 Verpackungseinheit mit 1 Lötspitze in einer SB-Verpackung

Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Lötspitze, ERSA, 0102PDLF04/SB, bleistiftspitz, 0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,22*
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,24*
€ 9,80*
ab € 6,47*
€ 9,27*
1 Tag
135
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,29*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,60*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.820,69*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 336,58*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 149,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.