Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandgehäuse LOGILINK W15F64B, einteilig, 15 HE, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19"
19"
Artikel-Nr.:
     1039U-9859723583
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     723583
EAN/GTIN:
     4052792016376
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
19" Wandgehäuse LOGILINK W15F64B, einteilig, 15 HE, hellgrau

Wandgehäuse aus 1,2 mm starkem Stahl, pulverbeschichtetem Rahmen und Glastür mit Zylinderschloss. Die Seitenbleche lassen sich abnehmen und das Gehäuse kann bis zu 50 kg belastet werden. Einfache Montage mit beilegender Anleitung. Wandgehäuse aus 1,2 mm starkem Stahl, pulverbeschichtetem Rahmen und Glastür mit Zylinderschloss. Die Seitenbleche lassen sich abnehmen und das Gehäuse kann bis zu 50 kg belastet werden. Einfache Montage mit beilegender Anleitung. Features: Praktisches einteiliges Stahlgehäuse Lieferung unmontiert und zerlegt im Flatpack Robuster, pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2 mm starkem Stahl Glastür mit Zylinderschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang) Herausnehmbare Seitenteile Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung Gewicht: 25 kg Maße (BxTxH): 540x450x725 mm Lieferumfang Wandgehäuse Montagematerial Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, logilink 19 wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, 19", LOGILINK, W15F64B, einteilig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,11*
€ 113,74*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 91,61*
€ 113,75*
€ 5,50*
ab € 96,86*
€ 121,92*
€ 3,50*
ab € 102,31*
€ 126,59*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 240,84*
€ 282,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
ab € 65,42*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
ab € 65,48*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
ab € 68,88*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
ab € 69,09*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 82,99*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 83,07*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
ab € 91,52*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
ab € 17,01*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.