| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859713892 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 713892 EAN/GTIN: 4017538134929 |
| |
|
| | |
| USB-A Adapterkabel HOMECINEMA, USB-C, USB 3.0, 1 m Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB) Kompatibel zu allen USB Type-A Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps geeignet für Schnellladegeräte (bis 18W) Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: Pins vergoldet Stecker Gehäuse: Metall, ALU Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: "Highflex" PVC Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm Farbe: blau Länge: 1 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel usb 3.0 a/c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-A, Adapterkabel, HOMECINEMA, USB-C, 713892 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,59* | € 5,51* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,00* | € 15,88* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,93* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|