Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußwärmer ALPINA, 100 W, 30x30x23 cm, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fußwärmer
Fußwärmer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693859
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     693859
EAN/GTIN:
     8711252266329
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Fußwärmer ALPINA, 100 W, 30x30x23 cm, grau

Ideal für die kalte Jahreszeit! Der elektrische Fußwärmer von ALPINA bietet sich perfekt für gemütliche Abende auf der Couch, Arbeiten im Home-Office oder einfach nur zum Aufwärmen nach Spazierengängen. 3 Heizstufen sorgen für die perfekte Wärme und können ganz einfach über die Fernbedienung ausgewählt werden. Dank der automatischen Abschaltung nach 90 Minuten bietet der Fußwärmer zusätzliche Sicherheit und spart Energie. Zusätzlich ist die Innenhülle herausnehmbar und bei 30° C waschbar - so bleibt der Bezug immer frisch und neu. Features: Fernbedienung mit 3 Wärmeeinstellungen Waschbares Innenfutter Automatische Abschaltung nach 90 Minuten 100 W Leistung für warme Füße Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240V- / 50 Hz Leistung: 100 W Bezug bei 30° C waschbar Farbe: grau Maße (LxBxH): 30x30x23 cm

Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer, ALPINA, 100, W, 693859
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.