| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859693650 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 693650 EAN/GTIN: 4049702179818 |
| |
|
| | |
| Einbau-Seifenspender, Edelstahl, 300 ml Seifenspender zum Einbau in Waschbecken und Spülen. Verwendbar für Flüssigseife, Spülmittel, Lotionen, Desinfektionsmittel usw. Features: Pumpenkopf aus Edelstahl, gebürstet Behälter aus Kunststoff Behältergröße (LxØ): 150x58 mm Fassungsvermögen 300 ml Bohrloch-Ø 24 mm (passend für Bohrlöcher bis 32 mm) max. Plattenstärke 26 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl 300ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Einbau-Seifenspender, Edelstahl, 300, ml, 693650 |
| | |
| |