| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859561742 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 561742 EAN/GTIN: 4049702021735 |
| |
|
| | |
| CAT.7 Netzwerk-Verlegekabel VOKA SLAN 1000, 100 m Hochwertiges Profikabel mit Adernpaar- und Gesamtschirm. Geeignet zur festen Verlegung. Länge 100 m. Hochwertiges Profikabel mit Adernpaar- und Gesamtschirm. Geeignet zur festen Verlegung. Länge 100 m. Technische Daten: Halogenfrei Aufbau: 4x2xAWG23 PIMF (Paare in Metallfolie) 1000 MHz Außen-Ø: 7,5 mm Farbe: orange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kategorie 7 100m orange, cat7, kat 7 orange, CAT.7, Netzwerk-Verlegekabel, VOKA, SLAN, 1000 |
| | |
| |