Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859543367 Herst.-Nr.: 32131 EAN/GTIN: 00023942321316 |
| |
|
|  |  |
 | VERBATIM Bluetooth-Tracker MyFinder 2er Pack Der My Finder von Verbatim ist ein Tracker, der ausschließlich mit der "Wo ist?" App von Apple funktioniert. Bringen Sie den My Finder einfach an jedem Gegenstand an, den Sie im Auge behalten möchten, und lokalisieren Sie den Gegenstand über die "Wo ist?" App auf Ihrem iPhone, iPad und MacBook. Verloren gegangene Schlüssel, Taschen und andere wichtige Gegenstände gehören der Vergangenheit an – dank dem My Finder Bluetooth-Tracker von Verbatim. Diese Gegenstände können ganz einfach mit der Apple App „Wo ist?“ geortet werden, wenn sie verloren gegangen sind. Im Modus „Verloren“ können in der App Kontaktinformationen eingegeben werden – für den Fall, dass jemand aus dem „Wo ist?“-Netzwerk von Apple das verloren gegangene Objekt geortet hat. Anhand von „Karten“ oder des abgespielten Tons orten Durch den Einsatz des „Wo ist?“-Ökosystems von Apple ist das einfache und unkomplizierte Nachverfolgen des Objekts möglich. Wenn Sie sich in der Nähe des Objekts befinden, wählen Sie in der App „Ton abspielen“ und finden Sie es, indem Sie dem Ton folgen. Sie können stattdessen das verloren gegangene Objekt auch über die App suchen und den Standort auf einer Karte angezeigt bekommen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfolgt die Suche verschlüsselt und anonym. Lange Batterielaufzeit Dank der Lithiumbatterie brauchen Sie sich mindestens 12 Monate keine Gedanken über die Batterielaufzeit zu machen: Die Batterie muss nicht ständig ausgetauscht werden. Ausgerüstet mit einem Schutz gemäß IP66 ist My Finder wasser- und staubfest. Intelligente Mitteilungen Da die intelligenten Mitteilungen standardmäßig aktiviert sind, wird ein Warnton auf Ihrem iPhone abgespielt, wenn sich Ihr My Finder nicht mehr innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet. Hängen Sie den My Finder an Ihre Laptop-Tasche, Ihren Rucksack oder stecken Sie es in Ihren Geldbeutel. So haben Sie ihn überall dabei. Nie wieder Schlüssel, Gepäck oder einen Rucksack verlieren! Technische Daten: Zweck: Persönlich Produkttyp: Finder Produktfarbe: Schwarz Schutzfunktion: Staubresistent, Wasserdicht Elektronischer Kompass: Nein Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) Internationale Schutzart (IP-Code): IP66 Weckerfunktion: Ja LED-Anzeigen: Ja Plug & Play: Ja Kompatible Produkte: Apple iPhone, iPad, MacBook Eingebautes Display: Nein Eingebautes memory: Nein Speicherkartenslot(s): Nein Bluetooth: Ja USB Anschluss: Ja Bluetooth-Version: 5.2 USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Akku-/Batterietyp: CR2032 Austauschbare Batterie: Ja Auswechselbare Batterie: Ja Batteriestandsanzeige: Ja Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS Gewicht: 13 g |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,32* | € 21,32* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 16,52* | € 21,47* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 17,40834* | € 21,63834* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,73* | € 21,83* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 31,89* | € 40,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,945* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|