Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-101059 Herst.-Nr.: 32131 EAN/GTIN: 0023942321316 |
| |
|
| | |
| Verlorengegangene Schlüssel, Taschen und andere wichtige Gegenstände gehören der Vergangenheit an – dank der My Finder Bluetooth-Tracker von Verbatim. Einfach den vielseitig einsetzbaren Anhänger an dem Gegenstand anbringen, der nachverfolgt werden soll, und mit der Apple App „Wo ist?“ orten, wenn er verloren gegangen ist. Bei My Finder von Verbatim handelt es sich um einen Tracker, der ausschließlich mit der App „Wo ist?“ von Apple funktioniert. Durch den Einsatz des „Wo ist?“-Ökosystems von Apple ist das einfache und unkomplizierte Nachverfolgen des Objekts möglich. Wenn Sie sich in der Nähe des Objekts befinden, wählen Sie in der App „Ton abspielen“ und finden Sie es, indem Sie dem Ton folgen. Sie können stattdessen das verloren gegangene Objekt auch über die App suchen und den Standort auf einer Karte angezeigt bekommen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfolgt die Suche verschlüsselt und anonym. Dank der Lithiumbatterie brauchen Sie sich mindestens 1 Jahr keine Gedanken über die Batterielaufzeit zu machen: Die Batterie muss nicht ständig ausgetauscht werden. Ausgerüstet mit einem Schutz gemäß IP66 ist My Finder wasser- und staubfest. Merkmale - Abmessungen (LxBxH): 40,8 x 40,8 x 11,7 mm
- Gewicht: ca. 10 g
- Konnektivität: Bluetooth 5.2 32-Bit-Prozessor
- Betriebstemperatur: 5 °C bis 50 °C
- Lagertemperatur: –45 °C bis 70 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis ~90 % RL (nicht kondensierend)
- Warnton: Integrierter Signaltongeber (60 dB bei ca. 25 cm)
- Wasser- und staubfest, Schutzart: IP66
- Batterie: CR2032, Austauschbar durch Benutzer
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,80* | € 22,58* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 17,11* | € 23,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,12* | € 24,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,72* | € 25,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,31* | € 27,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|