| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537313 Herst.-Nr.: 537313 EAN/GTIN: 3800157652407 |
| |
|
| | |
| LED Bodeneinbauleuchte V-TAC VT-7679, VT-8621, 8W, 350lm, 4000k, IP67 Stabile LED-Bodeneinbauleuchte aus Aluminium mit Edelstahlabdeckung zur Beleuchtung von Einfahrten, Gartenwegen, Terrassen, usw. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h Betriebsspannung: 220...240 V~ Leistung: 8 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 350 lm Lichtausbeute: 43,75 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 20° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Schutzart: IP67 Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 10.000 Zündzeit: < 0,1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,5 Material : Aluminium, Edelstahl, Glas Farbe: silber Maße (ØxH): 150x153 mm Leuchtmittel fest verbaut, nicht austauschbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, LED, V-TAC, VT-7679, VT-8621 |
| | |
| |