| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859536710 Herst.-Nr.: 536710 EAN/GTIN: 3800230621474 |
| |
|
| | |
| LED-Strip VT-5050 (2150), 300 LEDs, 5 m, 12V, IP 65, 4500 K Wasserdichter, flexibler SMD-LED-Strip mit 300 LEDs, geeignet für vielseitige Beleuchtungsaufgaben im Modellbau, Dekorations-, Signal-, Wohnungs- oder Außenbereich. Der Strip kann nach jeder 3. LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden. Features: Stabile SMD-Technologie für bessere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer für Innen- und Außenanwendungen geeignet Standard-Kupferstreifen für hervorragende Leitfähigkeit und Wärmeableitung Einfach zu installieren und erfordert wenig Wartung Empfohlener täglicher Gebrauch: 10…12 Stunden Sehr geringer Energieverbrauch bei maximaler Ausleuchtung Perfekter Einsatz bei individuellen Beleuchtungsaufgaben Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V-/4,5 A (Netzteil nicht im Lieferumfang) Leistung: 10,8 W/m Leistung: max. 54 W Anzahl LEDs: 60 LEDs/m Lichtfarbe:4500 K (neutralweiß) Lichtstrom: 5000 lm, 1000 lm/m Lichtausbeute: 92 lm/W Abstrahlwinkel: 120° Farbwiedergabeindex: > 80 Ra Schutzart: IP65 mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 10.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Anschlusskabel: ca. 15 cm mit Hohlkupplung, 5,5/2,1 mm Maße LED-Strip (LxBxH): 5000x10x3 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led streifen 4000k 5m, led-streifen outdoor, led-streifen outdoor 5m, LED-Strip, VT-5050, -2150, 300, LEDs |
| | |
| |