Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte CHILITEC FlapLED 500, 14 W, 400 lm, Li-Ion Akku, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-9859521244
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     521244
EAN/GTIN:
     4250416331847
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED Arbeitsleuchte CHILITEC FlapLED 500, 14 W, 400 lm, Li-Ion Akku, klappbar

Wieder aufladbare, klappbare LED-Arbeitsleuchte mit Haken und Magnethalter. Ideal für Werkstatt, Hobby oder Haushalt. Features:- COB Leuchte 5 W- Kopfseitige Taschenlampe mit 3x 3 W LEDs (240 lm)- Stufenlos 270° ausklappbar- Robustes Wieder aufladbare, klappbare LED-Arbeitsleuchte mit Haken und Magnethalter. Ideal für Werkstatt, Hobby oder Haushalt. Features: COB Leuchte 5 W Kopfseitige Taschenlampe mit 3x 3 W LEDs (240 lm) Stufenlos 270° ausklappbar Robustes spritzwassergeschütztes Gehäuse Ergonomische und griffsichere Softgummi-Beschichtung Kräftiger Li-Ion Akku, aufladbar Akku kann als Powerbank verwendet werden Akku Ladezustandsanzeige per LEDs Aufladen per USB-Kabel (USB Netzgerät nicht dabei) Technische Daten:
Integrierter Li-Ion Akku, 3,7 V-, 2000 mAh (Typ 18650) Leistung: 14 W Dimmbar: Ja Lichtstrom: 400 ml Farbtemperatur: 4500K (neutralweiß) Leuchtdauer: ca. 1…2 h Ladezeit: ca. 4 h Schutzart: IP44 Leuchtwinkel: 40° Taschenlampe, 120° Arbeitsleuchte Gewicht: 230 g Maße (HxBxT): 150x45x35 mm

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, led arbeitslampe 3,7v, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED, CHILITEC, FlapLED, 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.