Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre MÜLLER LICHT, 60 cm, G13, EEK A+, 10 W, 850 lm, 4000 K 150°, T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-9859520946
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     520946
EAN/GTIN:
     4018412326959
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre MÜLLER LICHT, 60 cm, G13, EEK A+, 10 W, 850 lm, 4000 K 150°, T8

LED-Röhre mit neutralweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Ideal zum Tausch gegen herkömmliche Leuchtstoffröhren oder zum Bau eigener Leuchten. LED-Röhre mit neutralweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Ideal zum Tausch gegen herkömmliche Leuchtstoffröhren oder zum Bau eigener Leuchten. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 10 W Sockel: G13 Bauform: T8 Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 850 lm Lichtausbeute: 95 lm/W Farbwiedergabeindex: > 80 Ra Abstrahlwinkel: 150° geeignet für Akzentbeleuchtung: nein dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: 100.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 0,5 Sekunden Anlaufzeit bis 60 %: 1 Sekunde Leistungsfaktor: > 0,53 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxL): 28x600 mm Lieferumfang: LED-Röhre

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, müller-licht led röhre, LED-Röhre, MÜLLER, LICHT, 60, cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,77*
€ 4,74*
3
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,32*
2 Tage
627
5
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,13*
1 Tag
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,24*
Lager 1039
28
1
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.