Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube MÜLLER-LICHT 400108 A+, LED Leuchtstoffröhre ersetzt 18 W, Plastik, 10 W, G13, weiß, 60 x 2,8 x 2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube MÜLLER-LICHT 400108 A+, LED Leuchtstoffröhre ersetzt 18 W, Plastik, 10 W, G13, weiß, 60 x 2,8 x 2,8 cm
LED T8 Tube MÜLLER-LICHT 400108 A+, LED Leuchtstoffröhre ersetzt 18 W, Plastik, 10 W, G13, weiß, 60 x 2,8 x 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326959_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400108
EAN/GTIN:
     4018412326959
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube MÜLLER-LICHT 400108 A+, LED Leuchtstoffröhre ersetzt 18 W, Plastik, 10 W, G13, weiß, 60 x 2,8 x 2,8 cm

Die Müller-Licht LED Tube 600mm 10W ist der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren und bietet erhebliche Energieeinsparungen bei einer deutlich längeren Lebensdauer. Hier handelt es sich um die Ausführung mit der Lichtfarbe 840 - neutralweiss.
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben!

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 600
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 850
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 18
  • Lichtausbeute: 95
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
600 / / - / 26 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,80*
€ 4,76*
3
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,33*
2 Tage
1000
5
€ 6,99*
ab € 5,1046*
€ 7,2046*
1 Tag
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.