Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED EEK: F (A - G) G13 Röhrenform 9W Kaltweiß (Ø x L) 28mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W124692
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400108
EAN/GTIN:
     4018412326959
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die modernen LED-Röhren sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Röhren.
Features:
Sehr geringer Energieverbrauch
Sehr lange Lebensdauer
Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
Neutralweißes Licht
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Länge:
600 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Abstrahlwinkel:
150 °
Durchmesser:
28 mm
Lebensdauer circa:
25000 h
Temperaturbereich:
-20 - +40 °C °C
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
850 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, müller-licht led röhre, Müller-Licht, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,79*
€ 4,75*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,32*
3 Tage
1000
5
€ 6,99*
ab € 5,0846*
€ 7,1546*
2 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,25*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.