Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad, 4.00-8, 400x90mm Nadellager, Vollgummi, bis 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad
Schubkarrenrad
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442209
Hersteller:
     Masterproof
Herst.-Nr.:
     442209
EAN/GTIN:
     4047562033066
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schubkarrenrad, 4.00-8, 400x90mm Nadellager, Vollgummi, bis 180kg

Vollgummi Laufrad (Ø 400 mm) mit Felge aus Metall und Nadellagern. Achs-Ø 20 mm, Nabenbreite 95 mm, Tragkraft max. 180 kg. Ideal für Schubkarren, Bollerwagen Vollgummi Laufrad (Ø 400 mm) mit Felge aus Metall und Nadellagern. Achs-Ø 20 mm, Nabenbreite 95 mm, Tragkraft max. 180 kg. Ideal für Schubkarren, Bollerwagen usw.

Weitere Suchbegriffe: 4.00-8, 400x90mm, Nadellager, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.