Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid State Relais KS32/24-24Z2, 24 V-, 2 A/240 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solid
Solid
Artikel-Nr.:
     1039U-9859340857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     340857
EAN/GTIN:
     4260638730564
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DS-Relais
Kartenrelais
Solid State Relais KS32/24-24Z2, 24 V-, 2 A/240 V~

Schlankes Halbleiterrelais (SSR) zum Schalten hoher Leistungen mit einem Steuersignal von 24 V-, wie es in der Industrie üblich ist. Schlankes Halbleiterrelais (SSR) zum Schalten hoher Leistungen mit einem Steuersignal von 24 V-, wie es in der Industrie üblich ist. Technische Daten: Steuerspannung: 24 V- Steuerstrom: max. 25 mA Schaltspannung: 48...280 V~ Schaltstrom: max. 2 A Schaltzeit: 1 ms Isolationswiderstand: > 1000 M? Betriebstemperatur: -30...+80 °C Anschluss: Printmontage, RM 3,78/5,04 mm Maße: (LxBxH): 28,2x5,2x15 mm

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, Solid, State, Relais, KS32/24-24Z2, 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.