| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271051 Herst.-Nr.: 271051 EAN/GTIN: 4049702062455 |
| |
|
| | |
| Ladbare Lithium-Batterie PANASONIC VL1220/1VC Wiederaufladbarer Vanadium-Lithium Akku in Knopfzellen-Bauform. Stehende Ausführung für Printmontage. Wiederaufladbarer Vanadium-Lithium Akku in Knopfzellen-Bauform. Stehende Ausführung für Printmontage. Technische Daten: Spannung: 3 V- Kapazität: 7 mAh Dauerstrom: 0,02 mA Betriebstemperatur: -20...+60 °C Maße (ØxBxH): 12,5x14x2,7 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, Ladbare, Lithium-Batterie, PANASONIC, VL1220/1VC |
| | |
| |