| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398012645 Herst.-Nr.: 8012645 EAN/GTIN: 4053271054872 |
| |
|
| | |
| passend für / fits the following Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6 UMIDIGI Z1 Z1 Pro Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G Vertu Constellation (2017) Wileyfox Swift 2 Swift 2 Plus Xiaomi Mi 5 / Mi 6 / Mi A1 / Mi Max 2 / Mi Max Prime / Mi Mix 2 ZTE Axon 7 / Axon 7 Mini / Blade V8 64 GB / Blade V8 Pro / Grand X3 ZUK Z1 / Z2 / Z2 Pro Beschreibung / Description USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen geeigneten Geräten mit Ladefunktion USB Type C-Stecker auf USB A 2.0-Stecker Versorgungsspannung über USB-Anschluss passgenaue Verarbeitung Länge: 3,0m Farbe / Colour: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb c usb kabel schwarz, alarmkabel, otb datenkabel, OTB, -, USB, Type |
| | |
| |