Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Medion Akoya E6313 / P6512 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398009725
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8009725
EAN/GTIN:
     4053271030074
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 4400mAh
Spannung / Voltage: 11,1V
Farbe / Colour: schwarz
ersetzt folgende Akku-Modelle: 40029150, 40029231, 40029683, BTY-S14, BTY-S15, E2MS110K2002, E2MS110W2002, E2MS115K2002, MSI6A200SSSA1 und baugleiche
Der Akku ist passend für / fits the following
Medion Akoya Mini: E1311 / E1312 / E1315 / E6315
Medion Akoya: E6313 / P6512 / P6313
Medion: MD971017 / MD97107 / MD97125 / MD97127 / MD97164 / MD97295 / MD97411 / MD97663 / MD97690 / MD97842 / MD97931 / MD97982 / MD98035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.