Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Toshiba PA5023U Li-Ion schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398009585
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8009585
EAN/GTIN:
     4053271028507
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 4400mAh
Spannung / Voltage: 11,1V
Farbe / Colour: schwarz
ersetzt folgende Akku-Modelle: PA5023U-1BRS, PA5024U-1BRS, PA5025U-1BRS, PA5026U-1BRS, PA5027U-1BRS, PABAS259, PABAS260, PABAS261, PABAS262, PABAS263
Der Akku ist passend für / fits the following
Toshiba Dynabook T642/WTMGW
Toshiba Dynabook Qosmio T752 Serien T752 / T752/T4F / T752/T8F
Toshiba Dynabook Qosmio T852 Serien T852 / DT852/8F
B352 / B352/W2CF / B352/W2CG / B352/W2JF / B352/W2JG / B352/W2MF / B352/W2MG / B352/W2MGW
Toshiba Dynabook T572 Serien T572 / T572/W2MF / T572/W3MG / T572/W3TF / T572/W4TG
Toshiba Dynabook T652 Serien T652 / T652/W4UGB / T652/W4VGB / T652/W5UFB / T652/W5UGB / T652/W5VFB / T652/W6VGB
Toshiba Dynabook T752 Serien T752 / T752/WTCFB / T752/WTTFB / T752/WVTGB
Toshiba Dynabook T772 Serien T772 / T772/W4TG / T772/W5TF / T772/W5TG / T772/W6TG
Toshiba Dynabook T552 Serien T552 / T552/36F / T552/47F / T552/58F
Toshiba C50 Serien C50-ABT2N11 / C50-ABT2N12 / C50-ASMBNX1 / C50-ASMBNX2 / C50-ASMBNX3 / C50-AST2NX1 / C50-AST2NX2 / C50-AST2NX3 / C50D-ABT2N11 / C50D-AST2NX1
Toshiba C70-A
Toshiba C800 Serien C800 / C800D
Toshiba C805 Serien C805 / C805-C10B / C805-T01B / C805-T03B / C805-T06B / C805-T07B / C805-T23R / C805D / C805D-T08B / C805D-T09B
Toshiba C840 Serien C840 / C840D
Toshiba C845 Serien C845 / C845-S4230 / C845D
Toshiba C850 Serien C850 / C850-058 / C850-05C / C850-08F / C850-08G / C850-08J / C850-101 / C850-108 / C850-10C / C850-10F / C850-119 / C850-11C / C850-11V / C850-12M / C850-12V / C850-131 / C850-132 / C850-13C / C850-13D / C850-13E / C850-13X / C850-161 / C850-168 / C850-175 / C850-19D / C850-19Z / C850-1C0 / C850-1C1 / C850-1C2 / C850-1C4 / C850-1C9 / C850-1D2 / C850-ST2N01 / C850-ST2N02 / C850-ST2N03 / C850-ST2NX1 / C850-ST2NX2 / C850-ST2NX3 / C850-ST3N01 / C850-ST3N02 / C850-ST3N03 / C850-ST3NX1 / C850-ST3NX2 / C850-ST3NX3 / C850-T03B / C850-T05B / C850/00M / C850/02D / C850/04G / C850/04Q / C850/05D / C850/05E / C850/073 / C850/074 / C850/08K / C850/09V / C850/0F3 / C850D / C850D-008 / C850D-011 / C850D-01J / C850D-100 / C850D-107 / C850D-109 / C850D-10T / C850D-11Q / C850D-ST3N01 / C850D-ST3NX1 / C850D-T11B / C850D/00X / C850D/010 / C850D/01X
Toshiba C855 Serien C855 / C855-10G / C855-10K / C855-10M / C855-10T / C855-10X / C855-10Z / C855-111 / C855-11F / C855-11G / C855-127 / C855-128 / C855-129 / C855-12C / C855-12F / C855-12G / C855-12R / C855-13F / C855-13T / C855-14R / C855-14T / C855-14U / C855-15Q / C855-15U / C855-16M / C855-177 / C855-17C / C855-17M / C855-17N / C855-17Q / C855-17R / C855-17T / C855-17X / C855-17Z / C855-18J / C855-18L / C855-18N / C855-18P / C855-18R / C855-18U / C855-18V / C855-18Z / C855-190 / C855-192 / C855-1E7 / C855-1EE / C855-1EF / C855-1GN / C855-1GP / C855-1GQ / C855-1GR / C855-1H8 / C855-1HK / C855-1HL / C855-1HM / C855-1J0 / C855-1J1 / C855-1J2 / C855-1M1 / C855-1MD / C855-1ME / C855-1RL / C855-1RM / C855-1RN / C855-1RP / C855-1RT / C855-1RU / C855-1RV / C855-1RX / C855-1TC / C855-1TD / C855-1TE / C855-1TF / C855-1TV / C855-1VN / C855-1VT / C855-1W3 / C855-1W4 / C855-1W7 / C855-1W9 / C855-1WC / C855-1WM / C855-1WP / C855-1WQ / C855-1WR / C855-1WT / C855-1WU / C855-S5206 / C855-S5214 / C855-S5231 / C855-S5233 / C855-S5234 / C855-S5236 / C855-S5239 / C855-S5239P / C855-S5241 / C855-S5245 / C855-S5247 / C855-S5306 / C855-S5308 / C855-S5343 / C855-S5345 / C855-S5346 / C855-S5347 / C855-S5348 / C855-S5349 / C855-S5349N / C855-S5350 / C855-S5350N / C855-S5352 / C855-S5355 / C855-S5356 / C855-S5358 / C855D / C855D-102 / C855D-137 / C855D-S5202 / C855D-S5203 / C855D-S5205 / C855D-S5209 / C855D-S5229 / C855D-S5230 / C855D-S5235 / C855D-S5237 / C855D-S5238 / C855D-S5302 / C855D-S5303 / C855D-S5315 / C855D-S5320 / C855D-S5339 / C855D-S5340 / C855D-S5351 / C855D-S5353 / C855D-S5354 / C855D-S5357 / C855D-S5359 / C855D-STN02
Toshiba C870 Serien C870 / C870-10L / C870-10N / C870-10R / C870-11F / C870-11G / C870-11H / C870-11J / C870-121 / C870-123 / C870-12P / C870-134 / C870-13D / C870-142 / C870-143 / C870-14V / C870-155 / C870-156 / C870-17D / C870-17F / C870-18V / C870-198 / C870-ST2N01 / C870-ST2N02 / C870-ST2N03 / C870-ST3NX1 / C870-ST3NX2 / C870-ST3NX3 / C870D / C870D-00H / C870D-00M / C870D-105 / C870D-11K
Toshiba C875 Serien C875 / C875-130 / C875-S7205 / C875-S7228 / C875-S7303 / C875-S7304 / C875-S7340 / C875D / C875D-S7220 / C875D-S7223 / C875D-S7225 / C875D-S7345
Toshiba L70 Serien L70-AST2NX2 / L70-AST2NX3
Toshiba L800 Serien L800 / L800-C07B / L800-C08W / L800-C09B / L800D
Toshiba L805 Serien L805 / L805D
Toshiba L830 Serien L830 / L830-10F / L830-10P / L830-10V / L830-10X / L830-10Z / L830-114 / L830-118 / L830-123 / L830-138 / L830-139 / L830-144 / L830-145 / L830-T01R / L830-T01W / L830-T02R / L830-T02W / L830/001 / L830/01P / L830/022 / L830D
Toshiba L835 Serien L835 / L835D
Toshiba L840 Serien L840 / L840-00U / L840-026 / L840-ST2N01 / L840-ST3NX1 / L840/007 / L840/027 / L840/03R / L840/03S / L840/04E / L840D / L840D-ST2N01
Toshiba L845 Serien L845 / L845-S4240 / L845D
Toshiba L850 Serien L850 / L850-00F / L850-00G / L850-01X / L850-022 / L850-11Q / L850-12U / L850-139 / L850-13D / L850-14K / L850-153 / L850-15Z / L850-161 / L850-162 / L850-166 / L850-167 / L850-168 / L850-169 / L850-16C / L850-17Z / L850-199 / L850-19C / L850-19D / L850-19E / L850-1C9 / L850-1CC / L850-1D4 / L850-1D5 / L850-1EK / L850-ST2N01 / L850-ST2N02 / L850-ST2NX1 / L850-ST3N01 / L850-ST3N02 / L850-ST3NX1 / L850-ST3NX2 / L850-T01B / L850-T01R / L850-T02B / L850/00P / L850/00Q / L850/00R / L850/01R / L850/03D / L850/03S / L850/046 / L850/092 / L850/0C8 / L850/0C9 / L850/0CC / L850/0D1 / L850D / L850D-00J / L850D-00M / L850D-102 / L850D-10V / L850D-117 / L850D-11N / L850D-11P / L850D-ST2NX1 / L850D-ST3NX1 / L850D/002 / L850D/003
Toshiba L855 Serien L855 / L855-01Y / L855-10P / L855-10T / L855-10U / L855-10W / L855-118 / L855-11C / L855-11F / L855-11P / L855-11T / L855-12G / L855-135 / L855-136 / L855-148 / L855-149 / L855-14C / L855-14Q / L855-14R / L855-14U / L855-S5210 / L855-S5240 / L855-S5243 / L855-S5244 / L855-S5255 / L855-S5309 / L855-S5366 / L855-S5368 / L855-S5371 / L855-S5372 / L855-S5375 / L855-T01M / L855D / L855D-00P / L855D-100 / L855D-S5220 / L855D-S5242
Toshiba L870 Serien L870 / L870-111 / L870-11J / L870-136 / L870-13V / L870-14X / L870-169 / L870-ST2N01 / L870-ST2N02 / L870-ST2NX1 / L870-ST3NX1 / L870-ST3NX2 / L870-ST3NX3 / L870D / L870D-ST2NX1 / L870D-ST3NX1
Toshiba L875 Serien L875 / L875-10E / L875-10G / L875-10V / L875-116 / L875-123 / L875-124 / L875-12P / L875-S7208 / L875-S7209 / L875-S7243 / L875-S7245 / L875-S7308 / L875-S7377 / L875D / L875D-103 / L875D-S7230 / L875D-S7232 / L875D-S7332 / L875D-S7342 / L875D-S7343
Toshiba M800 Serien M800 / M800-T01W / M800-T02B / M800-T03B / M800-T03R / M800-T03W / M800D
Toshiba M801 Serien M801 / M801D
Toshiba M805 Serien M805 / M805-T01C / M805-T02T / M805-T03C / M805-T03P / M805-T03T / M805D
Toshiba M840 Serien M840 / M840D
Toshiba M845 Serien M845 / M845D
Toshiba P800 Serien P800 / P800-T02S / P800D
Toshiba P840 Serien P840 / P840-ST2N01 / P840D
Toshiba P845 Serien P845 / P845-S4200 / P845D / P845T-S4310
Toshiba P850 Serien P850 / P850 3D / P850-12X / P850-12Z / P850-131 / P850-132 / P850-133 / P850-138 / P850-13C / P850-304 / P850-30V / P850-31L / P850-321 / P850-ST2GX2 / P850-ST2N02 / P850-ST2N03 / P850/02C / P850/030 / P850/040 / P850/04P / P850/05F / P850D
Toshiba P855 Serien P855 / P855-102 / P855-107 / P855-109 / P855-30H / P855-S5200 / P855-S5312 / P855D
Toshiba P870 Serien P870 / P870-10G / P870-11H / P870-11J / P870-11M / P870-ST2GX2 / P870/023 / P870/027 / P870D
Toshiba P875 Serien P875 / P875-300 / P875-305 / P875-30E / P875-S7200 / P875-S7310 / P875D
Toshiba Pro C800 Serien Pro C800 / Pro C800-K02B / Pro C800-K03B / Pro C800-K06B / Pro C800D / Pro C800D-K05B
Toshiba Pro C805 Serien Pro C805 / Pro C805D
Toshiba Pro C840 Serien Pro C840 / Pro C840D
Toshiba Pro C845 Serien Pro C845 / Pro C845D
Toshiba Pro C850 Serien Pro C850 / Pro C850-00W / Pro C850-00X / Pro C850-018 / Pro C850-10N / Pro C850-10R / Pro C850-10T / Pro C850-10U / Pro C850-10V / Pro C850-10W / Pro C850-10X / Pro C850-10Z / Pro C850-111 / Pro C850-113 / Pro C850-116 / Pro C850-11N / Pro C850-12Z / Pro C850-14C / Pro C850-14D / Pro C850-15N / Pro C850-15Q / Pro C850-15T / Pro C850-15V / Pro C850-172 / Pro C850-173 / Pro C850-1C3 / Pro C850-1CW / Pro C850-1EQ / Pro C850-1ER / Pro C850-1FJ / Pro C850-1FN / Pro C850D
Toshiba Pro C855 Serien Pro C855 / Pro C855D
Toshiba Pro C870 Serien Pro C870 / Pro C870-006 / Pro C870-008 / Pro C870-11R / Pro C870D
Toshiba Pro C875 Serien Pro C875 / Pro C875D
Toshiba Pro L800 Serien Pro L800 / Pro L800D
Toshiba Pro L805 Serien Pro L805 / Pro L805D
Toshiba Pro L830 Serien Pro L830 / Pro L830-104 / Pro L830-10G / Pro L830-10H / Pro L830-10J / Pro L830-113 / Pro L830-11D / Pro L830-11G / Pro L830-13E / Pro L830-13R / Pro L830D
Toshiba Pro L835 Serien Pro L835 / Pro L835D
Toshiba Pro L840 Serien Pro L840 / Pro L840D
Toshiba Pro L845 Serien Pro L845 / Pro L845D
Toshiba Pro L850 Serien Pro L850 / Pro L850-110 / Pro L850-112 / Pro L850-11R / Pro L850-11T / Pro L850-11U / Pro L850-11V / Pro L850-11W / Pro L850-11X / Pro L850-13F / Pro L850-1C4 / Pro L850-1DN / Pro L850-1DP / Pro L850-1DQ / Pro L850-1DR / Pro L850-1DT / Pro L850-1DV / Pro L850-1DW / Pro L850-1DZ / Pro L850-1EF / Pro L850-1EQ / Pro L850-1ER / Pro L850-1G8 / Pro L850-1G9 / Pro L850-1KM / Pro L850-1L4 / Pro L850-1MH / Pro L850-1MJ / Pro L850D
Toshiba Pro L855 Serien Pro L855 / Pro L855D
Toshiba Pro L870 Serien Pro L870 / Pro L870-122 / Pro L870-124 / Pro L870-127 / Pro L870-12W / Pro L870-130 / Pro L870-13U / Pro L870-149 / Pro L870-171 / Pro L870-172 / Pro L870D
Toshiba Pro L875 Serien Pro L875 / Pro L875D
Toshiba Pro M800 Serien Pro M800 / Pro M800D
Toshiba Pro M801 Serien Pro M801 / Pro M801D
Toshiba Pro M805 Serien Pro M805 / Pro M805D
Toshiba Pro M840 Serien Pro M840 / Pro M840D
Toshiba Pro M845 Serien Pro M845 / Pro M845D
Toshiba Pro P800 Serien Pro P800 / Pro P800D
Toshiba Pro P840 Serien Pro P840 / Pro P840D
Toshiba Pro P845 Serien Pro P845 / Pro P845D
Toshiba Pro P850 Serien Pro P850 / Pro P850D
Toshiba Pro P855 Serien Pro P855 / Pro P855D
Toshiba Pro P870 Serien Pro P870 / Pro P870D
Toshiba Pro P875 Serien Pro P875 / Pro P875D
Toshiba Pro S800 Serien Pro S800 / Pro S800D
Toshiba Pro S840 Serien Pro S840 / Pro S840D
Toshiba Pro S845 Serien Pro S845 / Pro S845D
Toshiba Pro S850 Serien Pro S850 / Pro S850-003 / Pro S850-004 / Pro S850D
Toshiba Pro S855 Serien Pro S855 / Pro S855D
Toshiba Pro S870 Serien Pro S870 / Pro S870D
Toshiba Pro S875 Serien Pro S875 / Pro S875D
Toshiba R945 Serien R945 / R945-P440
Toshiba S800 Serien S800 / S800D
Toshiba S840 Serien S840 / S840D
Toshiba S845 Serien S845 / S845D
Toshiba S850 Serien S850 / S850D
Toshiba S855 Serien S855 / S855-01L / S855-043 / S855-045 / S855-050 / S855-S5251 / S855-S5254 / S855-S5260 / S855-S5264 / S855-S5265 / S855-S5266 / S855-S5267 / S855-S5268 / S855-S5290P / S855-S5369 / S855-S5377N / S855-S5378 / S855-S5379 / S855-S5380 / S855-S5381 / S855-S5382 / S855-S5384 / S855-S5386 / S855D / S855D-S5253 / S855D-S5256
Toshiba S870 Serien S870 / S870D
Toshiba S875 Serien S875 / S875-004 / S875-013 / S875-03R / S875-S7240 / S875-S7242 / S875-S7248 / S875-S7356 / S875-S7370 / S875-S7376 / S875D / S875D-S7239 / S875D-S7350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.