Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Lenovo Thinkpad L410 / L510 / T410 / T510 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398009453
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8009453
EAN/GTIN:
     4053271027715
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 4400mAh
Spannung / Voltage: 10,8V
Farbe / Colour: schwarz
ersetzt folgende Akku-Modelle: 42T4235, 42T4731, 42T4733, 42T4737, 42T4753, 42T4757, 51J0499, 57Y4185, ASM 42T4703, ASM 42T4752, ASM 42T4756, ASM 42T4796, FRU 42T4702, FRU 42T4751, FRU 42T4755, FRU 42T4791, FRU 42T4793, FRU 42T4795, FRU 42T4797, FRU 42T4817, FRU 42T4819, FRU 42T4852, 57Y4186, 1J0500, 51J0498, 42T4765, 42T4763, 42T4735, 42T4712, 42T4710, 42T4715, 42T4714, 42T4709, 42T4708 und baugleiche
Der Akku ist passend für / fits the following
Lenovo Thinkpad Edge 14 / Thinkpad Edge 15
Lenovo Thinkpad Edge E40 / Thinkpad Edge E50
Lenovo Thinkpad L410 / Thinkpad L412 / Thinkpad L510 / Thinkpad L512
Lenovo Thinkpad SL410 / Thinkpad SL510
Lenovo Thinkpad T410 / Thinkpad T410i / Thinkpad T510 / Thinkpad T510i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.