Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Medion Akoya E6214 / P6622 Li-Ion 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398008857
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8008857
EAN/GTIN:
     4053271024400
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 4400mAh
Spannung / Voltage: 14,8V
Farbe / Colour: schwarz
ersetzt folgende Akku-Modelle: Medion 40031863(SMP/SDI), 40031866, 40032879(CMP/SDI), 4ICR 19/6652, 4ICR19/65-2, 4ICR19/66-2, BTP-DABM, BTP-DBBM, BTP-DCBM, BTP-DDBM, BTP-DEBM, BTP-DFBM, BTP-DGBM, BTP-DZBM
Der Akku ist passend für / fits the following
Medion Akoya: E6213 / E6214 / E6220 / E6224 / E6226
Medion Akoya: P6622 / P6624 / P6626
Medion: MD98250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.