| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398007985 Herst.-Nr.: 8007985 EAN/GTIN: 4053271018232 |
| |
|
| | |
| USB-Datenkabel passend für / USB data cable fits the following alle Geräte mit Micro-USB 3.0 Ladeanschluss Samsung Galaxy Note 3 GT-N9005 / Galaxy S5 SM-G900 / Galaxy NotePro 12.2 / Galaxy TabPro 12.2 / Galaxy Tab 4 8.0 externe Festplatten mit USB 3.0 Micro-USB-B-Anschluss Beschreibung / Description USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen Handy und PC mit Ladefunktion USB 3.0 USB A-Stecker auf Micro-USB B-Stecker Versorgungsspannung über USB-Anschluss passgenaue Verarbeitung Länge: 1,0m Farbe / Colour: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb-a micro usb kabel 1m, alarmkabel, otb datenkabel, OTB, Micro-USB, 3.0, -, 1, 0m |
| | |
| |