| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98392121001 Herst.-Nr.: 2121001 EAN/GTIN: 4260052550519 |
| |
|
| | |
| Der Akku ist passend für / fits the following models: Sony CCD-SC CCD-SC5 / CCD-SC55 / CCD-SC65 Sony CCD-TR CCD-TR1 / CCD-TR57 / CCD-TR67 / CCD-TR76 / CCD-TR87 / CCD-TR200 / CCD-TR215 / CCD-TR300 / CCD-TR416 / CCD-TR500 / CCD-TR555 / CCD-TR516 / CCD-TR517 / CCD-TR716 / CCD-TR818 / CCD-TR910 / CCD-TR917 / CCD-TR930 / CCD-TR940 / CCD-TR3000 / CCD-TR3300 Sony CCD-TRV CCD-TRT97 / CCD-TRV4 / CCD-TRV13E / CCD-TRV15 / CCD-TRV15E / CCD-TRV16 / CCD-TRV25 / CCD-TRV35 / CCD-TRV36 / CCD-TRV37 / CCD-TRV41 / CCD-TRV43 / CCD-TRV46 / CCD-TRV51 / CCD-TRV57 / CCD-TRV58 / CCD-TRV62 / CCD-TRV65 / CCD-TRV66 / CCD-TRV67 / CCD-TRV68 / CCD-TRV101 / CCD-TRV119 / CCD-TRV215 / CCD-TRV315 / CCD-TRV517 / CCD-TRV615 / CCD-TRV715 / CCD-TRV716 / CCD-TRV720 / CCD-TRV815 / CCD-TRV3000 Sony DCR-TR DCR-TR7000 / DCR-TR7100E Sony DCR-TRV DCR-TRV5 / DCR-TRV7 / DCR-TRV9 / DCR-TRV61E / DCR-TRV103 / DCR-TRV110 / DCR-TRV120 / DCR-TRV130 / DCR-TRV210 / DCR-TRV310 / DCR-TRV315 / DCR-TRV320 / DCR-TRV510 / DCR-TRV520 / DCR-TRV525 / DCR-TRV720 / DCR-TRV820 / DCR-TRV900 Sony DCR-TV DCR-TV900 / DCR-TV900E Sony DCR-VX DCR-VX700 Sony DCR-VX9 Serie Sony DSC-CD DSC-CD100 / DSC-CD250 / DSC-CD400 Sony DSC-D DSC-D700 / DSC-D770 Sony DSR DSR-200 / DSR-300 / DSR-PD100A / DSR-PD170P Sony GV GV-A500 / GV-A500E / GV-D200 / GV-D800 Sony HVR HVR-Z1E Sony MVC MVC-FD100 / MVC-FD200 / MVC-FD5 / MVC-FD7 / MVC-FD51 / MVC-FD71 / MVC-FD73 / MVC-FD75 / MVC-FD81 / MVC-FD83 / MVC-FD85 / MVC-FD87 / MVC-FD88 / MVC-FD90 / MVC-FD91 / MVC-FD91AOL / MVC-FD92 / MVC-FD95 / MVC-FD97 Sony SC SC5 / SC7 Technische Daten / Specifications Typ / Type: Li-Ion Kapazität /Capacity: 2200mAh Spannung / Voltage: 7,4V Abmessungen / Measure: 70,5 x 38 x 20,5 mm ersetzt folgendeOriginal-Akkus: Sony NP-F550
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson, OTB, Akku, kompatibel, zu, Sony, NP-F550, Li-Ion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,43* | € 15,06* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,30* | € 19,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,84* | € 19,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,83* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|