Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler IP67 mit GU10 2700K edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbaustrahler
Bodeneinbaustrahler
Artikel-Nr.:
     1039U-9829668520
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     679235520
EAN/GTIN:
     4037293001915
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Bodeneinbaustrahler IP67 mit GU10 2700K edelstahl

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit abgeschrägtem Rand, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, mit Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, inklusive GU10-LED-Leuchtmittel 4,6W - 355lm - 2700K, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, Eingangsspannung 230V-AC

Ø120 T120 AØ102mm

1xGU10/5W edelstahl

Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, IP67, mit, GU10, 679235520
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 57,95*
€ 75,67*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 120,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.