| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829629530 Herst.-Nr.: 3106053 EAN/GTIN: 8018367693669 |
| |
|
| | |
| LED Strahler Spider+ asymm. IP67 37/51W 3000K Alu-Druckguss polymerpulverlackiert grau, Schlagschutz IK05, IP67 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen, Staunässe, Überflutung und kurzfristigem Untertauchen, Abdeckung schwarzes Glas, Lichtaustritt klar, Reflektor Reinstaluminium, mit Quickverbinder IP68 für Kabel Ø8-12mm, 2 Leistungsstufen über Druckknopf an der Außenseite einstellbar, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Montagebügel abnehmbar sowie inklusive magnetischer Mini-Wasserwaage für einfache Installation, Betriebstemperatur -20°C - +30°C, hohe Lebensdauer von 70.000 Stunden (L70 B10), F, Garantie 5 Jahre
Abstrahlwinkel 90° asymmetritsch frontal, 120° seitlich
37W 51W 4563lm 5295lm 3000K H350 B164 A64mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, led fluter 2000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, LED, Strahler, Spider+, asymm., 3106053 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,85* | € 85,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 79,69* | € 100,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,91* | € 163,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|