Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIL LED-Fluter Spider+20 A/EW 3106053 37/51W 4500/5700lm 3000K asym. IP67 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     4981-6120739
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3106053
EAN/GTIN:
     8018367693669
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Bühnenscheinwerfer
LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich. Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Stromanschluss durch externe Steckverbindung IP68, für Netzanschluss ohne Öffnen des Leuchtkörpers , hergestellt aus Hochleistungspolymer, 3 x 1.5/2.5 mm2 für Leiter 8 - 12 mm. Für den Betrieb der Leuchte sind zwei voreingestellte Spannungsstufen vorgesehen, die der Endnutzer über einen speziellen externen Schalter auswählen kann . Außenschrauben aus Edelstahl. Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung, mit vereinfachtem Befestigungssystem für die Leuchte. Mit magnetischer Wasserwaage, die bei der Montage auf dem Bügel positioniert wird. Asymmetrische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
3
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 77,51*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 79,60*
€ 102,25*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,73*
€ 164,35*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5XA8571A1121
ab € 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.