| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829611165 Herst.-Nr.: SLD2450 EAN/GTIN: 4037293006811 |
| |
|
| | |
| LED-Driver IP20 15-50W 24V/DC SLD2450 dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmern, mit elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-DC, SELV/MM, ta -20°C bis +50°C, tc 80°C
15-50W 184x61x32mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 50w, LED-Driver, IP20, 15-50W, 24V/DC, SLD2450 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,08* | € 74,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,42* | € 75,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,58* | € 77,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,07* | € 81,56* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,52* | € 142,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|