| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829365720 Herst.-Nr.: K65701041 EAN/GTIN: 4044306080522 |
| |
|
| | |
| 250m Datenkabel Cat 7A 1200 4X2XAWG22/1 Pro nach EN 50288-9-1 und IEC 61156-7, für Übertragungsraten bis 1200MHz, Adernpaare verdrillt und einzeln mit Folie geschirmt PiMF, halogenfrei und flammwidrig nach IEC 60332-3-24 und EN 50266-2-4 4x2xAWG22/1-FRNC LSOH-3
Trommel violett |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 250m, alarmkabel, ethernetkabel lila, Cat, 7A, 1200, K65701041 |
| | |
| |