Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100m LAUTSPRECHERKABEL 2X0,75/0,20 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUTSPRECHERKABEL
LAUTSPRECHERKABEL
Artikel-Nr.:
     1039U-9829361110
Hersteller:
     Elmat Schlagheck
Herst.-Nr.:
     6560001-033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
100m LAUTSPRECHERKABEL 2X0,75/0,20 weiss

Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leiterkonstruktion Feinader 0,2mm, Nennspannung 50V, Prüfspannung 75V, Temperaturbereich -10°C - +80°C, Kapazität ~130pF/m, Lieferung auf Spule

2x0,75mm² weiß

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, LAUTSPRECHERKABEL, 2X0, 75/0, 20, 6560001-033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.