Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat S 201 S-B 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829180825
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0105
EAN/GTIN:
     4016779756945
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
ABB Sicherungsautomat S 201 S-B 10

mit schraubenlosen Abgangsklemmen für starre und flexible Leiter 1-4mm² und flexible Leiter mit Aderendhülsen 1-2,5mm², Schraubklemme zugangsseitig bis 35mm², berührungssicher, Kurzschluss-Schaltvermögen 6kA, mit Ein-/Aus-Kennzeichnung und Anlegekante für Kennzeichnungsschilder, einzelne Entnahme aus Sammelschienenverbund, Bauhöhe 88mm, VDE

1-polig

10A

Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, ABB, S, 201, 2CDS251002R0105
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,43*
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,28*
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 6,52*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,73*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,83*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,44*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,81*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 52,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.