Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter F204A-63/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829180595
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1630
EAN/GTIN:
     8012542783602
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB Fehlerstrom-Schutzschalter F204A-63/0,03

Typ A, wechsel- und pulsstromsensitiv, berührungssicher, Kurzschluss-Schaltvermögen 6kA, Stromstoßfestigkeit 250A, Kältefest bis -25°C, Bauhöhe 90mm, IP20, VDE

4-polig

63A 0,03A

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,86*
€ 81,23*
2 Tage
37
€ 4,98*
ab € 65,99*
€ 81,24*
€ 5,95*
ab € 69,04*
€ 84,31*
3 Tage
82
€ 6,40*
ab € 69,82*
€ 85,55*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 161,98*
€ 185,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,70*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,73*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,45*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 28,74*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,13*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 4,88*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 89,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1038
ab € 11,44*
Zubehör
ABB
2CDL230002R1057
ab € 34,92*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1648 PS2/48/16 H
ab € 29,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.