Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF204101R1630 F204A-63/0,03 Fehlerstrom-Schutzschalter A 4polig 63A 0.03A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580131
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1630
EAN/GTIN:
     8012542783602
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Die RCCBs F200-Serie bietet Schutz für Personen und Anlagen gegen Fehlerstrom zur Erde.
Features:
Art des Fehlerstroms A Typ
Bemessungs-Reststrom 30 mA
Nennstrom (In) 63 A
Anzahl der Pole 4
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
70 mm
Nennspannung:
230 V
Auslöse-Charakteristik:
A
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,46*
€ 81,40*
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 65,84*
€ 81,41*
€ 5,95*
ab € 69,05*
€ 84,51*
2 Tage
62
€ 6,40*
ab € 69,90*
€ 85,69*
2 Tage
62
€ 5,90*
ab € 72,28*
€ 88,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,63*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,61*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 2,48*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 14,40*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,88*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 87,99*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.