Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829140905 Herst.-Nr.: 1055-04 EAN/GTIN: 4013456110502 |
| |
|
| | |
| 25er Pack KAISER Schalterdose mit 2 Ausbrechöffnungen für Rohre DN 20 in Seitenwand und 2 Ausbrechöffnungen für Rohr DN 20 im Dosenboden, 2 Ausbrechöffnungen für Rohre DN 25 in Seitenwand und 2 Einführstutzen DN 20/25, kompatibel mit Einführstutzen der Schalterdosen mit PG-Norm, Feuerbeständigkeit 650°C mit 4 Schraublöchern, Ø60x42mm, VDE
ohne Schrauben 1055-04 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,101* | € 0,1673* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,102* | € 0,168* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,1054* | € 0,1744* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10812* | € 0,17912* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,19* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4476* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|