| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829114460 Herst.-Nr.: OR-WE-520 EAN/GTIN: 5900378653011 |
| |
|
| | |
| Drehstromzähler OR-WE-520 MID Eintarifzähler mit LCD-Anzeige und Rücklaufsperre, aufrastbar auf Hutschiene, dreiphasig, Genauigkeitsklasse B, Frequenzbereich 50Hz, mit LED-Funktionsanzeige, S0-Schnittstelle 800 Impulse/kWh, Anzeige 000000,00 kWh, Messbereich 0,25-80A, Nennspannung 3x230/400V, Anschlussquerschnitt 35mm² eindrähtig, 16mm² mehrdrähtig, Breite 76mm mit MID-Zulassung
beglaubigt 3x230/400V-80A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,56* | € 52,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 40,66* | € 53,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 46,42* | € 60,36* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,88* | € 101,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|