Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; Impuls; IP51; IBetrieb max: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-OR-WE-520
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-520
EAN/GTIN:
     5900378653011
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Hersteller: ORNO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: Impuls
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP51
Zählbereich: 999999,99kWh
Äußere Abmessungen: 76x100x65mm
Betriebsstrom max.: 80A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 3x230/400V AC 50/60Hz
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat
Genauigkeitsklasse: B
Art der Messung: direkte
Elektrische Ausgangsparameter 1: 27V DC / 27mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 49,03*
2 Tage
19
€ 5,00*
ab € 40,42*
€ 53,35*
14 Tage
436
€ 6,45*
ab € 45,0633*
€ 59,2733*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.